{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 110404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7140-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250752 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820488 | |
Številka proizvajalca | 250752 HB7140-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DNMG 110404, Zvrst: HB7140-1
po ponudbi
Na zalogi
732 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
530 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Zvrst | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomilec odrezkov | VM | MM | VM |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |