Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko 20/15 mm

Št. art.: 250631 20/15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Eco
    Velikost držala 20 mm
    Velikost ploščice 15 mm
    Vrsta uporabe levo
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala DDJNR/L 2020H15
    primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
    Funkcijska širina L4 25 mm
    Dolžina glave L1 40 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    Podložna ploščica 259031 50
    Vijak za podložno ploščico 259027 8
    Spona, vijak, vzmet 259036 24
    Nastavitveni kot κ 93 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Plano struženje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250631 20/15
    EAN/GTIN 4067263122319
    Številka proizvajalca 250631 20/15

    Opis

    Izvedba:

    Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

    Opomba:

    Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico