Nož za notranje struženje, jeklo 20/11 mm

Št. art.: 250627 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 20 mm
    Velikost ploščice 11 mm
    Vrsta uporabe levi
    Globina notranjega struženja do 3×D
    Standard DIN 8024
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala A20Q PDUNR/L11
    Nastavitveni kot κ 93 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm
    Srednji premik L3 16 mm
    Višina vpenjanja L2 19 mm
    Celotna dolžina L 180 mm
    Kolenska ročica 259015 10
    Vijak kolenske ročice 259018 12
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250627 20/11
    EAN/GTIN 4045197650627
    Številka proizvajalca 250627 20/11

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico