{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Velikost ploščice | 15 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka držala | A40T PDUNR/L15 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 38,5 mm | |
Celotna dolžina L | 300 mm | |
Podložna ploščica | 259031 28 | |
Kolenska ročica | 259015 8 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 7 | |
Garnitura vzmeti | 259044 2 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 2 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 250627 40/15 | |
EAN/GTIN | 4045197650658 | |
Številka proizvajalca | 250627 40/15 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |