Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11mm

Št. art.: 250611 16/11
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala PDJNR/L 1616H11
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 25 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 259031 7
Kolenska ročica 259015 7
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 4
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250611 16/11
EAN/GTIN 4045197650535
Številka proizvajalca 250611 16/11
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com