Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/15mm

Št. art.: 250608 32/15
Popust
130,50 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 32 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala DDJNR/L 3232 P15
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Funkcijska širina L4 40 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Podložna ploščica 259031 28
Vijak za podložno ploščico 259025 10
Spona, vijak, vzmet 259035 2
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250608 32/15
EAN/GTIN 4045197654496
Številka proizvajalca 250608 32/15