Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/15mm

Št. art.: 250608 20/15
Popust
103,50 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala DDJNR/L 2020K15
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 35 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 28
Vijak za podložno ploščico 259025 10
Spona, vijak, vzmet 259035 2
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250608 20/15
EAN/GTIN 4045197650443
Številka proizvajalca 250608 20/15