{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMM 160612 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | CA515 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PX | |
Globina reza ap | 1 mm - 11 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,9 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 430 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250497 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675692 | |
Številka proizvajalca | TAB01216 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CNMM 160612, Zvrst: CA515
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
19,27 €
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
345 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMM 160612 | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Globina reza ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Zvrst | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Glavna uporaba | P | P | M |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |