Na voljo je alternativni izdelek:

CNMM 160612, Zvrst: CA025P

Št. art.: 250497 CA025P
Popust
19,27 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMM 160612
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Prevleka CVD
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PX
Globina reza ap 1 mm - 11 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250497 CA025P
EAN/GTIN 4960664863785
Številka proizvajalca TMH00138

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMM 160612, Zvrst: CA025P

CNMM 160612, Zvrst: CA025P

po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi
19,27 €
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
517 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,04 €
12,84 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
16,70 €
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMM 160612 CNMM 160612 CNMM 160612
Rezalni material HM HM Karbidna trdina
Globina reza ap 1 mm - 11 mm 2 mm - 10 mm 2 mm - 8 mm
Lomilec odrezkov PX SR VR
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min 100 m/min - 300 m/min 40 m/min - 180 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico