{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMM 190616 | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | HB7140-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VR | |
Globina reza ap | 2 mm - 8 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,8 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 40 m/min - 180 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250464 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928122 | |
Številka proizvajalca | 250464 HB7140-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CNMM 190616, Zvrst: HB7140-1
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
645 kosov na zalogi
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMM 190616 | CNMM 190616 |
Rezalni material | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,8 mm/v | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v |
Glavna uporaba | M | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |