{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMM 190616 | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | HB7120-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VR | |
Globina reza ap | 2 mm - 8 mm | |
Podajanje f | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 210 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250464 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928115 | |
Številka proizvajalca | 250464 HB7120-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMM 190616 HB7120-1
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
23,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Groba obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | HB7120-1 | HB7010-1 |
Lomilec odrezkov | VR | SR |
Glavna uporaba | M | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |