{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160616 | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | CA125P | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PH | |
Globina reza ap | 1 mm - 10 mm | |
Podajanje f | 0,28 mm/v - 0,88 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Grobo struženje | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250378 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664013937 |