{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160616 | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | CA025P | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | CVD | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PH | |
Globina reza ap | 1 mm - 10 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 420 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250378 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863693 | |
Številka proizvajalca | TMH00129 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 160616, za grobo obdelavo, Zvrst: CA025P
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
19,27 €
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
512 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Groba obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Globina reza ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Glavna uporaba | P | P | M | K | M |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |