{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PH | |
Globina reza ap | 1 mm - 10 mm | |
Podajanje f | 0,28 mm/v - 0,88 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250372 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664696963 | |
Številka proizvajalca | TAA00912 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CNMG 120412, Zvrst: CA510
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
938 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
530 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Rezalni material | HM | HM | Karbidna trdina |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Podajanje f | 0,28 mm/v - 0,88 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v |
Glavna uporaba | P | P | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |