Na voljo je alternativni izdelek:

CNMG 120412, Zvrst: CA025P

Št. art.: 250372 CA025P
Popust
12,50 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Prevleka CVD
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PH
Globina reza ap 1 mm - 10 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250372 CA025P
EAN/GTIN 4960664863655
Številka proizvajalca TMH00125

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno