Na voljo je alternativni izdelek:

CNMG 120408 CA025P

Št. art.: 250371 CA025P
Popust
12,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Prevleka CVD
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PH
Globina reza ap 1 mm - 10 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250371 CA025P
EAN/GTIN 4960664863648
Številka proizvajalca TMH00124

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 120408  CA025P

CNMG 120408 CA025P

po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
12,50 €
8,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.724 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.892 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120404
Globina reza ap 1 mm - 10 mm 1,5 mm - 8 mm 1,8 mm - 6 mm
Zvrst CA025P HB7020 HBT020
Lomilec odrezkov PH SG PR
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,2 mm/v - 0,6 mm/v

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico