CNMG 120408, Zvrst: CA125P

Št. art.: 250371 CA125P
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,00 € / kos
  • od 10 kos
    12,50 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA125P
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PH
Globina reza ap 1 mm - 10 mm
Podajanje f 0,28 mm/v - 0,88 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 140 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Grobo rezanje
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250371 CA125P
EAN/GTIN 4960664013883

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno