CNMG 190624 HB7120-1

Št. art.: 250343 HB7120-1
Popust
27,84 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,52 € 27,84 € / kos
  • od 10 kos
    12,10 € 23,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 190624
Radij rezila 2,4 mm
Zvrst HB7120-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VG
Globina reza ap 1,5 mm - 6 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 240 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250343 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928030
Številka proizvajalca 250343 HB7120-1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico