{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160608 | |
Zvrst | HB7140 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VG | |
Posnetje roba rezalnih robov | ... | |
Globina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 85 m/min - 210 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250334 HB7140 | |
EAN/GTIN | 4045197666338 | |
Številka proizvajalca | 250334 HB7140 |