{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160608 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7010-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SG | |
Globina reza ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 375 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250334 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779717 | |
Številka proizvajalca | 250334 HB7010-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CNMG 160608, Zvrst: HB7010-1
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
416 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | HB7010-1 | HB7120-1 |
Lomilec odrezkov | SG | VG |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v |
Glavna uporaba | P | M |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |