{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7120-1 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VG | |
Globina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 240 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250322 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819666 | |
Številka proizvajalca | 250322 HB7120-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 HB7120-1
po ponudbi
Na zalogi
1.075 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.883 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | Groba obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Lomilec odrezkov | VG | SG |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v |
Glavna uporaba | M | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 240 m/min | 100 m/min - 375 m/min |