{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7210-1 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | GG | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Podajanje f | 0,32 mm/v - 0,8 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250322 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058944 | |
Številka proizvajalca | 250322 HB7210-1 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |