Voziček s potisno palico

Št. art.: 25031403
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 25031403
EAN/GTIN 4017976677835
Številka proizvajalca 25031403
L-število L90070 265

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Voziček za potiskanje iz varjenega cevastega in sekcijskega jekla, prašno lakiran v bleščeče modri barvi RAL 5007. Platforma z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 270
Celotna dolžina (mm): 1325
Celotna širina (mm): 809
Skupna višina (mm): 990
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico