Voziček s potisno palico ″GREY EDITION″

Št. art.: 2503/7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2503/7016
    EAN/GTIN 4017976592503
    Številka proizvajalca 2503/7016
    L-število L90070 268

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Voziček za potiskanje iz varjenega cevastega in sekcijskega jekla, prašno lakiran v antracitno sivi barvi RAL 7016. Platforma iz lesenega materiala, površina srednje sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 600
    Dolžina uporabne površine (mm): 1200
    Širina delovne površine (mm): 800
    Višina ploščadi (mm): 270
    Celotna dolžina (mm): 1325
    Celotna širina (mm): 809
    Skupna višina (mm): 990
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 200 x 40

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico