{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | CA6525 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MS | |
Globina reza ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 220 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250214 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664471362 | |
Številka proizvajalca | TJV00923 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Zvrst: CA6525
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.977 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
962 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.241 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomilec odrezkov | MS | VM | MM | VM |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |