CNMG 120412, Zvrst: HBT130

Št. art.: 250198 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
832 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HBT130
Rezalni material HM
Prevleka TiCN
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MM
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250198 HBT130
EAN/GTIN 4062406256166
Številka proizvajalca 250198 HBT130

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 120412, Zvrst: HBT130

CNMG 120412, Zvrst: HBT130

po ponudbi
Na zalogi
832 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
712 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.437 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
6,36 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.766 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
7,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412 CNMA 120412 CNMG 120412
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba obdelava fina obdelava
Rezalni pogoji rahlo prekinjen neprekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Zvrst HBT130 HB7120-1 HB7140-1 HB7210-1 HB7130-2
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,45 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,3 mm/v - 0,7 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Glavna uporaba M M M K M
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico