{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | SP4019 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Dodatna uporaba | S | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | 3J | |
Globina reza ap | 1 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 300 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 40 m/min - 110 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250184 SP4019 | |
Številka proizvajalca | 5653377 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Zvrst: SP4019
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.853 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |