CNMG 120408, Zvrst: SP0819

Št. art.: 250184 SP0819
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,05 € / kos
  • od 10 kos
    11,71 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst SP0819
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov 4E
Globina reza ap 1 mm - 5,5 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,55 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 120 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 150 m/min - 320 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250184 SP0819
EAN/GTIN 2050001938176
Številka proizvajalca 5652137
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho