CNMG 120408, Zvrst: HB7020

Št. art.: 250158 HB7020
Popust
10,68 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,44 € 10,68 € / kos
  • od 10 kos
    6,20 € 8,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
11.260 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji lahko prekinjen
Lomilec odrezkov SM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 8 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 350 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250158 HB7020
EAN/GTIN 4045197699510
Številka proizvajalca 250158 HB7020

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 120408, Zvrst: HB7020

CNMG 120408, Zvrst: HB7020

po ponudbi
Na zalogi
11.260 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
7,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.316 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.380 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
7,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
494 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7.113 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4 4 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni material HM HM Karbidna trdina HM HM
Zvrst HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020 HBT020
Lomilec odrezkov SM SM SM WSM PM
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,3 mm/v - 0,45 mm/v 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
Glavna uporaba P P P P P

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico