{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | WSM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,3 mm/v - 0,45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250157 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948717 | |
Številka proizvajalca | 250157 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
494 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.260 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
3.316 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.380 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
7.113 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | Karbidna trdina | HM |
Zvrst | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Lomilec odrezkov | WSM | SM | SM | SM | PM |
Podajanje f | 0,3 mm/v - 0,45 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v |
Glavna uporaba | P | P | P | P | P |