CNMG 12040812 HU7305

Št. art.: 250141 HU7305
Popust
9,10 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.130 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 12040812
    Zvrst HU7305
    Rezalni material HM
    Prevleka neprevlečeni
    Glavna uporaba N
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov AM/AG
    Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,8 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 400 m/min - 600 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250141 HU7305
    EAN/GTIN 4062406095826
    Številka proizvajalca 250141 HU7305

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico