Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Voziček s potisno palico iz varjenega cevastega in sekcijskega jekla, prašno lakiran v bleščeče modri barvi RAL 5007. Platforma z nakladalno površino iz trde PVC-plošče. Visoka kemijska odpornost in zaviralec gorenja. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Višina ploščadi (mm): 270
Celotna dolžina (mm): 1125
Celotna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 990
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3