CNMG 120408, Zvrst: CA6525

Št. art.: 250104 CA6525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA6525
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji lahko prekinjen
Lomilec odrezkov MQ
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250104 CA6525
EAN/GTIN 4960664513116
Številka proizvajalca TJV00917

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 120408, Zvrst: CA6525

CNMG 120408, Zvrst: CA6525

po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
746 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
566 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.288 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
7,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Rezalni material HM Karbidna trdina HM HM HM
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm
Zvrst CA6525 HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Lomilec odrezkov MQ VS VS MF VS
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico