Na voljo je alternativni izdelek:

CNMG 120408 CA515

Št. art.: 250104 CA515
Popust
12,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA515
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov PQ
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,13 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 140 m/min - 480 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250104 CA515
EAN/GTIN 4960664675272
Številka proizvajalca TAB00894

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.