HFAIR 180C-6T38DG Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500735
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIFACE
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2500735
    EAN/GTIN 7291075116717
    Številka proizvajalca 2500735
    L-število L23920 1821

    Opis

    Opis:

    Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 38 mm, širina reza (CW) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 76,5 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 180 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 38 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 6 mm
    • Širina funkcije (WF) 12,4 mm
    • Dolžina glave (levo) 42,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 76,5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico