HGHL 19-12-3T6 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 12 mm

Št. art.: 2500700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500700
EAN/GTIN 7291075114256
Številka proizvajalca 2500700
L-število L23920 1298

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,236 ″, rezanje Širina (CW) 0,118″, skupna dolžina (OAL) 5 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 0,63″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 0,47″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,236″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Širina košnje (CW): 0,118″
  • Funkcionalna širina (WF): 3/4″
  • Dolžina glave (levo): 3/4″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.