HGHR 25.4-16-3T6 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 12 mm

Št. art.: 2500699
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500699
EAN/GTIN 7291075114249
Številka proizvajalca 2500699
L-število L23920 1278

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,236 ″, rezanje Širina (CW) 0,118″, rezanje Širina največja (CWX) 0,126 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,118″, skupna dolžina (OAL) 5 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 0,98″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 0,63″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,236″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Širina košnje (CW): 0,118″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,126″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,118″
  • Funkcionalna širina (WF): 1″
  • Dolžina glave (levo): 3/4″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico