HELIL 31.7-4T25 Objemno držalo za zunanjo strojno obdelavo

Št. art.: 2500611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500611
EAN/GTIN 7291075031980
Številka proizvajalca 2500611
L-število L23920 3157

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,187″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,157″
  • Večja dolžina (OAL): 7″

Lastnosti:

  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.187″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.157″
  • Funkcionalna širina (WF): 1.19″
  • Dolžina glave (LH): 1.7″
  • Celotna dolžina (OAL): 7″
  • Višina stebla (H): 1-1/4″
  • Širina trna (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico