HGHR 1212-16-3T6 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 12 mm

Št. art.: 2500590
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500590
EAN/GTIN 7291075112047
Številka proizvajalca 2500590
L-število L23920 235

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 6 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 25 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 16 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 11 mm
  • Dolžina glave (levo) 19 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse