HGHR 1010-12-3T6 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 12 mm

Št. art.: 2500584
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIFACE
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2500584
    EAN/GTIN 7291075112009
    Številka proizvajalca 2500584
    L-število L23920 1029

    Opis

    Opis:

    Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 6 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 16 mm
    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 12 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 6 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Širina funkcije (WF) 9,5 mm
    • Dolžina glave (levo) 19 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
    • Višina vpenjala (H) 10 mm
    • Širina vpenjala (B) 10 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico