HELIL 25.4-3T12 Držalo za vpenjanje za zunanjo strojno obdelavo

Št. art.: 2500555
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500555
EAN/GTIN 7291075031874
Številka proizvajalca 2500555
L-število L23920 3065

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
  • Površinska dolžina (OAL): 6″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.47″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.95″
  • Dolžina glave (LH): 1.1″
  • Celotna dolžina (OAL): 6″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico