HELIIR 25C-510 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke HELI-GRIP

Št. art.: 2500460
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500460
EAN/GTIN 7291075031171
Številka proizvajalca 2500460
L-število L23920 645

Opis

Opis:

Orodje za rezanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, širina rezanja max (CWX) 5 mm, širina rezanja min (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 22,7 mm
  • DMin, odcep 43 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico