Nož za notranje struženje, jeklo 32/12 mm

Št. art.: 250043 32/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Norm: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 32 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Norm Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A32U PCKNR/L12
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 40 mm
Srednji premik L3 22 mm
Višina vpenjanja L2 31 mm
Celotna dolžina L 350 mm
Podložna ploščica 259031 2
Kolenska ročica 259015 2
Vijak kolenske ročice 259018 2
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250043 32/12
EAN/GTIN 4045197711533
Številka proizvajalca 250043 32/12