HFFR 75-4T30 Nosilci rezil za aksialno obdelavo

Št. art.: 2500362
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500362
EAN/GTIN 7291075032437
Številka proizvajalca 2500362
L-število L23920 2306

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 30 mm, širina rezanja (CW) 4 mm, širina rezanja max. (CWX) 4,8 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 140 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 75 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico