HFFR 60-4T25 Nosilci rezil za aksialno obdelavo

Št. art.: 2500360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500360
EAN/GTIN 7291075032413
Številka proizvajalca 2500360
L-število L23920 2303

Opis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 75 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 60 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.