HFFL 180-5T38 Nosilci rezil za aksialno obdelavo

Št. art.: 2500355
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500355
EAN/GTIN 7291075032369
Številka proizvajalca 2500355

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno vrezovanje/struženje, največja globina rezanja (CDX) 38 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 1500 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 180 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 38 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse