HFIR 38.1MC Stružni noži za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500344
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500344
EAN/GTIN 7291075092356
Številka proizvajalca 2500344
L-število L23920 1007

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,197 ″, rezanje Širina (CW) 0,157″, rezanje Širina največja (CWX) 0,236 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,118″, skupna dolžina (OAL) 12 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,197″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Širina košnje (CW): 0,157″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,236″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,118″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,7″
  • Skupna dolžina (OAL): 12″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.