HFHPL 20M Zakrivljeno vpenjalno držalo za nizke obdelovalne globine pri aksialnem žlebljenju

Št. art.: 2500260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500260
EAN/GTIN 7291075032505
Številka proizvajalca 2500260
L-število L23920 2205

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 5 mm, širina rezanja max. (CWX) 6 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 130 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 2000 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 20 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 25,3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse