HFHPL 25.4M Zakrivljeno vpenjalno držalo za nizke obdelovalne globine pri aksialnem žlebljenju

Št. art.: 2500258
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500258
EAN/GTIN 7291075091700
Številka proizvajalca 2500258
L-število L23920 903

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,197 ″, rezanje Širina največ (CWX) 0,236″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,118 ″, skupna dolžina (OAL) 6″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 78.74″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 0,95″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,197″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,236″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,118″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,22″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico