{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 32 mm | |
Velikost ploščice | 19 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | PCSNR/L 3232P19 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1906.. | |
Funkcijska širina L4 | 40 mm | |
Dolžina glave L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
Podložna ploščica | 259031 36 | |
Kolenska ročica | 259015 13 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 13 | |
Garnitura vzmeti | 259044 7 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 5 | |
Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250024 32/19 | |
EAN/GTIN | 4045197772183 |